Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Nipp-6Kant M10x1 5,5mm Mess. 12SWx 8 Bohr.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4842844
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990198
EAN/GTIN:
     4019768035496
Suchbegriffe:
Ringnippel
Trompetennippel mit Sechskantbund Material: Messing, blank Gewinde: M10 x 1Bohrung: Ø 7,5 mm Höhe: 5,5 mm Mit Außengewinde: true, Ringnippel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990198
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.