| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4843474 Herst.-Nr.: 170009 EAN/GTIN: 4014364700090 |
| |
|
| | |
| TYP L36.126Schmale Vorschaltgeräte für Kompakt-LeuchtstofflampenBauform: 28x28 mm60 Hz Breite: 140 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 102 mm, Geeignet für Lampenleistung: 36...40 W, Länge: 150 mm, Für Lampenart TC-DD: true, Für Lampenart TC-L: true, Für Lampenart T-R: true, Nennspannung: 220 V, Für Lampenart TC-F: true, Für Lampenart T-U: true, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 170009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,89* | € 27,28* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 22,78* | € 32,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|