| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4844700 Herst.-Nr.: 991105 EAN/GTIN: 4019768052493 |
| |
|
| | |
| Elektromagnetische Sicherheitstransformatoren nach VDE 0551/EN 60742, Isolierstoffklasse E Sekundärseitige Anschlussbuchse nach DIN 41529 Leistung: 20 WPrimärspannung: 230 V Sekundärspannung: 12 V Farbe: weiß Stecker: Euro Typ: SII/230/12-00-10ESchutz: TS/PTC Temperatursicherung u. Temp. Schalter, Kabel 991110 Farbe: weiß, Breite: 58 mm, Art des Trafos: Eisenkerntrafo, Länge: 52 mm, Kurzschlusssicher: true, mit Sekundär-Sicherungsautomat: false, Eingangsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 12 V, Leistung: 20 W, Sicherheitstrafo: true, Übertemperaturschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 991105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Steckertrafo, Steckertransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, steckertrafo |
| | |
| |