| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-4845369 Herst.-Nr.: 533313 EAN/GTIN: 4019768074198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LeuchtenanschlussklemmenPolanzahl: 3-polig Kennzeichnung: N, PE, L1 Gehäuse: PC, weiß, T85 Nennwert: 450 V Primärseitiger Anschluss mit Lösetaste: Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5 mm²/16 A Sekundärseitiger Anschluss: Doppel-Steckklemmen: 0,5-1,5 mm²/16 A und 0,5 -2,5 mm²2/16 AFunkentstörkondensator-Anschluss: 0,5-0,75 mm²Kondensatoranschlüsse müssen ausreichend isoliert werden (Abisolierlänge: 8 mm) Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5/6 AUnterseitige Splinte für Wanddicke 1 mmErdungsdornTyp: 41510 Farbe: weiß, Ausführung: Serviceklemme, Max. Kabelquerschnitt: 2,5 mm², Min. Kabelquerschnitt (Installationsseite): 0,5 mm², Min. Kabelquerschnitt (Leuchtenseite): 0,5 mm² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 533313 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,97* | € 2,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,84* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,05* | € 3,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|