Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschl.Klemme 5-polig, ALF ohne Erdung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4845400
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     533315
EAN/GTIN:
     4019768074242
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Leuchtenklemme
anschlussklemme 5polig
anschlussklemme
LeuchtenanschlussklemmenPolanzahl: 5-poligKennzeichnung: L3, N, PE, L1, L2Gehäuse: PC, weiß, T85Nennwert: 450 VPrimärseitiger Anschluss mit Lösetaste:Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5 mm²/16 ASekundärseitiger Anschluss:Doppel-Steckklemmen: 0,5-1,5 mm²/16 Aund 0,5-2,5 mm²/16 AFunkentstörkondensator-Anschluss: 0,5-0,75 mm²Kondensatoranschlüsse müssen ausreichend isoliert werden(Abisolierlänge: 8 mm)Für die automatische Leuchtenverdrahtung:Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5/6 AUnterseitige Splinte für Wanddicke 1 mmTyp: 41540 keine Erdung Farbe: weiß, Ausführung: Serviceklemme, Max. Kabelquerschnitt: 2,5 mm², Min. Kabelquerschnitt (Installationsseite): 0,5 mm², Min. Kabelquerschnitt (Leuchtenseite): 0,5 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
533315
Weitere Suchbegriffe: leuchtenklemme 5 pol, Porzellanklemme, Lüsterklemme, Rundklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 3,94*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,00*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.