| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-4903622 Herst.-Nr.: CAP849409V1 EAN/GTIN: 3589350036107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitungseinführung ADE 4F Typ 14 - 2 1/2" NPT, Edelstahl, Ex-e/d IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 58 - 74 mm, Gew. Länge 28 mm, Temp. -60 °C bis +140 °C Farbe: natur, Ausführung: gerade, Oberfläche: sonstige, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl (V4A), Gewindeart: NPT, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: 2 1/2" Zoll, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | CAP849409V1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |