Ex-pendant light fittings for high pressure discharge lamps for Zone 1/2"1AB 12 NAV 70 Arctic IIC, -50 °C, 1 x 3/4" metal thread with threaded plug, 1 x 3/4" metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 140 mm, Außendurchmesser: 144 mm, Fassung: E27, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: VVG kompensiert, Justierbar: false, Länge: 460 mm, Höhe/Tiefe: 144 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Natriumdampf-Hochdrucklampe, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 2000...2500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2856 lm, Lichtfarbe: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 11750000353 |
|