Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L250, f.Zopf d60mm,2-se itig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4905267
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982049.000
EAN/GTIN:
     4051859078876
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung
Mastaufsatz für Zopf 60 mm zur Montage von zwei Leuchten auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, unlackiert. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz. Farbe: sonstige, Breite: 114 mm, Höhe: 153 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 250 mm, Transparent: false, Zubehör: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982049.000
Weitere Suchbegriffe: mastbefestigung rzb, lichtmast doppelausleger, Mastleuchte, Kofferleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,54*
€ 96,06*
€ 5,00*
ab € 76,55*
€ 96,07*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,43*
€ 98,41*
Frei Haus
ab € 79,69*
€ 99,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,16*
€ 105,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.