Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L250, f.Zopf d76mm,2-se itig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4905272
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982050.0031
EAN/GTIN:
     4051859078944
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung
Mastaufsatz für Zopf 76 mm zur Montage von zwei Leuchten auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz. Farbe: anthrazit, Breite: 114 mm, Höhe: 153 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 250 mm, Transparent: false, Zubehör: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982050.0031
Weitere Suchbegriffe: mastbefestigung rzb, lichtmast doppelausleger, Mastleuchte, Kofferleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,29*
€ 108,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,31*
€ 109,00*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,43*
€ 111,55*
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 113,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,91*
€ 119,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.