Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L346, f.Mast d108mm,2-s eitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4905276
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982005.004
EAN/GTIN:
     4051859064794
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung
Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatzfür zwei Lightstream® LED Maxi. Achssymetrische Anordnung 180° gedreht.Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblechfeuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Befestigungsschrauben-Set ausEdelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung undRegenwasserschutz. Farbe: Silber, Breite: 136 mm, Höhe: 204 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 346 mm, Transparent: false, Zubehör: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982005.004
Weitere Suchbegriffe: mastbefestigung rzb, lichtmast doppelausleger, mastaufsatzstück zopf108, Mastleuchte, Kofferleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 122,44*
€ 150,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,94*
€ 152,35*
Frei Haus
ab € 126,07*
€ 154,03*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,56*
€ 157,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,47*
€ 168,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.