Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L346, f.Mast d89mm,1-fa ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4905288
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982046.004
EAN/GTIN:
     4051859064855
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung
Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatzfür ein Lightstream® LED Maxi. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf.Mastaufsatz aus Stahlblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet. MitBefestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mastals Zugentlastung und Regenwasserschutz. Farbe: Silber, Breite: 110 mm, Höhe: 204 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 346 mm, Transparent: false, Zubehör: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982046.004
Weitere Suchbegriffe: mastbefestigung rzb, lichtmast einfachausleger, Mastleuchte, Kofferleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,92*
€ 135,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,38*
€ 136,81*
Frei Haus
ab € 112,72*
€ 138,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,93*
€ 141,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,96*
€ 152,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.