Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L346, f.Mast d89mm,2-se itig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4905291
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982004.0031
EAN/GTIN:
     4051859064756
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung
Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatzfür zwei Lightstream® LED Maxi. Achssymetrische Anordnung 180° gedreht.Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblechfeuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Befestigungsschrauben-Set ausEdelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung undRegenwasserschutz. Farbe: anthrazit, Breite: 136 mm, Höhe: 204 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 346 mm, Transparent: false, Zubehör: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982004.0031
Weitere Suchbegriffe: mastbefestigung rzb, lichtmast doppelausleger, Mastleuchte, Kofferleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 114,54*
€ 141,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,69*
€ 143,36*
Frei Haus
ab € 116,89*
€ 145,04*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,49*
€ 148,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 128,45*
€ 159,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.