Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiste 48W 24V RGB-WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4919465
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86512
EAN/GTIN:
     4012094865126
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibler LED Strip abwechselnd bestückt mit RGB und weißen SMD LEDs, selbstklebende Rückseite, für die Innenanwendung 9,6W, 60 LED, max. 397 lm pro Meter Lichtstrom 3000K pro Meter: 198 lm verschiedene Lichtsteuerungen mit RGBW Controller alle16,7 cm oder 10 LEDs teilbar LED Abstand: 16,67 mm Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeiser, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert. Lebensdauer L70B50: >= 54.000 Stunden Energieeffizienzklasse: G Schutzklasse: III, Breite: 12 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 5, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 2,6 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 20 mm, Lampenleistung je Meter: 9,6 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 167 mm, mit Anschlussset: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 3400...3600 K, Lichtfarbe: RGBW, Lichtstrom je Meter: 397 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 69000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
86512
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,21*
€ 143,45*
€ 8,50*
ab € 143,94*
€ 143,94*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,89*
€ 147,67*
€ 8,50*
ab € 125,25*
€ 152,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 140,74*
€ 169,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
68490
ab € 1,19*
Zubehör
Rutec Licht
80479
ab € 39,11*
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.