Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4920885 Herst.-Nr.: HE-28W/865-FLH1 EAN/GTIN: 4050300591346 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, hocheffizient, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90% über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Bis zu 20% wirtschaftlicher als LUMILUX® T8. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Büros. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Lampenleistung: 28 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G5, Lichtstrom: 2700 lm, Farbtemperatur: 6500 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: F, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 16 mm, Lampenlichtausbeute: 96 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 1163,2 mm, Vollspektrumlampe: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 24000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 29 kWh, Lampenbezeichnung: T5 Leistung (W): 28 Maße L (mm): 1149 Farbe: daylight Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | HE-28W/865-FLH1 | Ident Code: | 591346 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, Tageslichtlampen, sockel g53 osram, leuchtstofflampe röhrenform, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,27* | € 3,87* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,45* | € 4,00* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,36* | € 6,64* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 4,96* | ab € 10,13* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|