Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4921648 Herst.-Nr.: L30W/865-FLH1 EAN/GTIN: 4050300518015 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90% über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Lampenleistung: 30 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 2350 lm, Farbtemperatur: 6500 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 78 lm/W, Zündstreifen: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 908,8 mm, Vollspektrumlampe: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 32 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Leistung (W): 30 Maße L (mm): 895 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | L30W/865-FLH1 | Ident Code: | 518015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, sockel g13 osram, leuchtstofflampe röhrenform, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 6,97* | € 8,50* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 8,87* | € 8,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,97* | € 9,72* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,96* | ab € 7,48* | € 10,33* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,17* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|