Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4922359 Herst.-Nr.: L36W/954-FLH1 EAN/GTIN: 4050300018263 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Naturgetreue Farben. Anwendungsgebiete: Ideal wo die Farbwiedergabe eine wichtige Rolle spielt. Öffentliche Gebäude. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Farbe: weiß, Lampenleistung: 36 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 2850 lm, Farbtemperatur: 5400 K, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 79 lm/W, Zündstreifen: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 1213,6 mm, Vollspektrumlampe: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 38 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Leistung (W): 36 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | L36W/954-FLH1 | Ident Code: | 018263 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, sockel g13 osram, leuchtstofflampe röhrenform, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,09* | € 12,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,75* | € 12,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 8,95* | € 13,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 9,28* | € 13,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,35* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|