Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter 18-22W Einzelschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4922549
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     ST-172/220-240-UNV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Leuchtstoffröhren Starter
Starter für Reihenschaltung an 230 V AC. Produkteigenschaften: Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20…+80 °C. Schaltung: Tandem, Elektronisch: false, Geeignet für Lampenleistung: 22 W, Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: true, Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: false, Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: false, Geeignet für Leuchtstofflampe: true für ... (W): 18-22
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
ST-172/220-240-UNV1
Ident Code:
854069
Weitere Suchbegriffe: Starter, leuchtstofflampen starter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.