Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4928642 Herst.-Nr.: HQI-E-250W/D-PRO-COATED-E40-RWL1 EAN/GTIN: 4008321677907 |
| |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampen mit Quarztechnologie für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Ausstellungs- und Messehallen. Sport- und Mehrzweckhallen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 250 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 18000 lm, Farbtemperatur: 5500 K, Gesamtlänge: 226 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Durchmesser: 90 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 72 lm/W, UV-Schutz: true, Brennstellung: beliebig, Lampenform: ellipsoid, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Quarz, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 16000 h, Lampenspannung: 105 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 260 kWh, Lampenbezeichnung: ED28 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | HQI-E-250W/D-PRO-COATED-E40-RWL1 | Ident Code: | 677907 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40, Halogen-Stiftsockellampe, NV-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Stiftsockellampe, Niedervolt Stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,61* | € 19,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 14,26* | € 19,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 18,15* | € 24,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,04* | € 30,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,29* | € 50,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|