Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4928772 Herst.-Nr.: HQI-T-2000W/N/E-SUPER-E40-RWL1 EAN/GTIN: 4008321979063 |
| |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampen für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D). Produktvorteile: Hohe Effizienz. Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Sport- und Mehrzweckhallen. Industrieanlagen. Flughäfen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ausführung: klar, Lampenleistung: 2000 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 245000 lm, Farbtemperatur: 4550 K, Gesamtlänge: 430 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 60-69, Durchmesser: 106 mm, Lampenlichtausbeute: 122 lm/W, UV-Schutz: true, Brennstellung: p60, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Quarz, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 5500 h, Lampenspannung: 220 V, Lampenbezeichnung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | HQI-T-2000W/N/E-SUPER-E40-RWL1 | Ident Code: | 979063 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 220,37* | € 267,83* | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 233,46* | € 271,17* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 252,43* | € 291,00* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 253,59* | € 295,69* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 304,50* | € 352,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|