Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdr.-Metallhalog.-Lampe 1000W MASTER HPI-T Pro E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4933042
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     HPI-T-1000W/543-E40-220V-1SL/4
EAN/GTIN:
     8711500183736
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
HPI-T steht für hohe Lichtausbeute und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Farbe: weiß, Ausführung: klar, Lampenleistung: 990 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 82100 lm, Farbtemperatur: 4300 K, Gesamtlänge: 372 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 40-59, Durchmesser: 65 mm, Lampenlichtausbeute: 83 lm/W, UV-Schutz: false, Brennstellung: p10, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Quarz, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe: 543, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h, Lampenspannung: 120...140 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 1089 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige lm/W: 88 Leistung (W): 1000 Ø: 66
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
HPI-T-1000W/543-E40-220V-1SL/4
Ident Code:
18373645
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, HIT-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 143,84*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 125,08*
€ 148,65*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 151,38*
€ 180,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 155,48*
€ 185,71*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 192,27*
€ 228,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18376745
ab € 170,53*
Ähnlich
Philips
20235245
ab € 164,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.