Flexible LED Leiste im Silikonschlauch für die Innen- und Außenanwendung Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar (24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar) LED Abstand: 16 mm (300 LED) Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder, 1 Direktverbinder, 1 Verbindungsschlauch, 30 Halter, 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen Nach Binning-Codes sortiert und gelagert. Schutzklasse: III, Breite: 11 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: false, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 4 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP68, Kleinster Biegeradius: 20 mm, Lampenleistung je Meter: 4,8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 50 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Lampenspannung: 12 V, Farbtemperatur: -...- K, Lichtfarbe: rot, Lichtstrom je Meter: 60 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 63000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 88560 | Ident Code: | 88560 |
|