Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 700/2 1CT/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4937818
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MSR-700/2-1CT/8
EAN/GTIN:
     8727900916386
Suchbegriffe:
Entladungslampe G22
Entladungslampe Sockel G22
Leuchtmittel G22
Sockel G22
Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung. Lampenleistung: 700 W, Sockel: G22, Lichtstrom: 55000 lm, Lichtpunkthöhe: 75 mm, Farbtemperatur: 7200 K, Gesamtlänge: 152 mm, Durchmesser: 30 mm, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 8 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Metallhalogen, Cool Beam: false, Lampenspannung: 59...77 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MSR-700/2-1CT/8
Ident Code:
91638600
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g22, Spektrallampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Studiolampe, Studiolampe, Halogen-Aufnahmelampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 371,38*
€ 452,00*
1
Frei Haus
ab € 390,55*
€ 452,83*
1
Frei Haus
ab € 395,16*
€ 457,04*
6 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 344,66*
€ 464,88*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 440,49*
€ 507,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,99*
€ 604,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,84*
€ 598,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,70*
€ 561,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,49*
€ 524,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91121300
ab € 392,50*
Ähnlich
Philips
91133600
ab € 342,55*
Ähnlich
Philips
22127200
ab € 155,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.