Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kementari LQ 10W 65° 3000K Bodenein bauleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4949153
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     59067
EAN/GTIN:
     4012094590677
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Bodeneinbaustrahler IP 67 Durchmesser: 149mm Einbaudurchmesser ohne Dose: 135mm Einbaudurchmesser mit Dose: 140mm Einbautiefe: 200mm Gehäuse aus Aluminium Druckguss, beschichtet mit korrosionsbeständiger Polyester Pulverbeschichtung Blende aus korrosionsbeständigem V4A-Edelstahl Nr. 1,4401, X 5 CrNiMo 17-12-2, ASTM Nr. 316 gehärtetes Sicherheitsglas, Stärke 10 mm Leuchtmittel justierbar 30° (10W Version nicht justiebar) für symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung Kabelverschraubung M16 Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², L 1 m (Nur 10W Version) inklusive Kunststoffeinbaudose Schutzart IP67 überrollbar bis 2 Tonnen LED: inklusive Leuchtmittel Schutzklasse: I, Breite: 149 mm, Gehäusefarbe: Edelstahl, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Justierbar: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Einbaudurchmesser: 140 mm, Länge: 149 mm, Höhe/Tiefe: 190 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Überrollbar: true, Nennspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP67, mit Leuchtmittel: false, Max. Belastung: 3000 kg, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 2900...3100 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 591 lm, Lichtfarbe: weiß, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Einbauhöhe/-tiefe: 183 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
59067
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 205,78*
€ 205,78*
€ 8,50*
ab € 179,28*
€ 221,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 202,17*
€ 249,84*
€ 5,95*
ab € 213,33*
€ 265,21*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
59026
ab € 27,42*
Zubehör
Rutec Licht
59024
ab € 3,33*
Zubehör
Rutec Licht
59049
ab € 6,75*
Zubehör
Rutec Licht
59025
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.