| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4949606 Herst.-Nr.: 80462 EAN/GTIN: 4012094804620 |
|
|
| | |
| RGB Controller RGBW Programmierbar Erweiterung durch Repeater möglich Input: DC 12V - DC 24V Output: DC 12V - DC 24V Leistung: 4x60W(12V),4x120W(24V) Maße: 166 x 53,4 x 23 mm Temperaturbereich: -20°C bis +50°C Schutzklasse: III, Breite: 53,4 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 23 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Programmierbar: false, Länge: 166 mm, Aufbau: true, Einbau: false, Geeignet für Außengebrauch: false, Eingangsspannung: 12...24 V, Ausgangsspannung: 12...24 V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Farbkanäle: 5, DIN-Schienenmontage: false, Art der Steuerung: RF Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 80462 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 60,68* | € 60,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,79* | € 67,84* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 53,54* | € 70,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,84* | € 73,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 60,01* | € 77,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|