Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LED Strip 24V Innen RGB VARDAf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4949983
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86575
EAN/GTIN:
     4012094865751
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 166,7 mm / 5 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 150 LED Abstand: 33,33 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: Lichtstrom pro Meter: 238 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 7,2 W Lebensdauer L70B50: >= 69.000 h LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2,2 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional) Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5x Einspeisung-Profi, 1x Direktverbinder-Profi Schutzklasse: III, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Polzahl: 4, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 2,2 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 15 mm, Lampenleistung je Meter: 7,2 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 166,7 mm, mit Anschlussset: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 30, Lampenspannung: -...- V, Farbtemperatur: -...- K, Lichtfarbe: RGB, Lichtstrom je Meter: 238 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 69000 h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
86575
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,03*
€ 51,03*
€ 5,95*
ab € 40,62*
€ 53,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,17*
€ 54,42*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 42,94*
€ 56,91*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,19*
€ 65,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
68490
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.