| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4966874 Herst.-Nr.: 981895.034 EAN/GTIN: 4010319977975 |
| |
|
| | |
| Vorsatzrahmen Glasscheibe für Serie: Pascala Square Glas: klar satiniert Dekor Glas: zentrum klar Sichtfarbe: silber metallic Montageart: Leuchtenanbau L: 246mm B: 246mm H: 14mm Ursprungsland: Made in Germany Farbe: Silber, Breite: 246 mm, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Dekorelement, Länge: 246 mm, Höhe/Tiefe: 14 mm, Werkstoff: Aluminium, Beschaffenheit der Abdeckung: klar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981895.034 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,93* | € 50,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,12* | € 51,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,28* | € 52,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,18* | € 56,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,09* | € 56,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|