Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais easyE4 Basisgerät UC 12/24VDC 24VAC SK Relais o.Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5049489
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EASY-E4-UC-12RCX1
EAN/GTIN:
     4015081939473
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Elektronisches Steuerrelais easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12VDC, 24VDC oder 24VAC. 8 digitale Eingänge mit 12VDC, 24VDC oder 24VAC stehen zur Verfügung, davon sind 4 Eingänge auch als analoge Eingänge und 4 Eingänge als schnelle Zähler nutzbar. Das Steuerrelais easy-E4 hat 4 Relais-Ausgänge für 12 - 250VAC oder 12 - 240VDC. Das Steuerrelais ist ausgestattet mit Diagnose-LED´s, einer Uhr, einer integrierte Ethernet-Schnittstelle sowie mit Schraubklemmen. Das Steuerrelais easyE4 ist mit den digitalen Ein-/Ausgangserweiterungen der Serie easyE4 und mit Kommunikationsmodulen EASY-COM-... erweiterbar. Breite: 72 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 58 mm, Erweiterbar: true, Schaltstrom: 8 A, mit Zeitschaltuhr: true, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 4, Anzahl der digitalen Ausgänge: 4, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, mit Relaisausgang: true, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: true, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Erweiterungsgerät: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Grundgerät: true, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 20,4...26,4 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 20,4...26,4 V, Versorgungsspannung bei DC: 10,2...28,8 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EASY-E4-UC-12RCX1
Ident Code:
197212
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Kompaktsteuerung, eaton easy, Steuerrelais, Mehrkanaliges Zeitrelais, Kompakt-SPS, Intelligentes Zeitrelais, VPS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 109,51*
€ 124,35*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,96*
€ 124,94*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 109,61*
€ 125,55*
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 129,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,08*
€ 144,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197216
ab € 112,40*
Zubehör
Eaton
197218
ab € 100,29*
Zubehör
Eaton
197221 EASY-E4-AC-8RE1
ab € 59,71*
Zubehör
Eaton
197222
ab € 100,42*
Zubehör
Eaton
197224
ab € 92,94*
Zubehör
Eaton
197508
ab € 133,04*
Zubehör
Eaton
197509
ab € 120,70*
Zubehör
Eaton
197514
ab € 64,43*
Zubehör
Eaton
197225
ab € 23,78*
Zubehör
Eaton
197510
ab € 61,86*
Zubehör
Eaton
197515 EASY-E4-AC-16RE1P
ab € 108,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.