| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5063127 Herst.-Nr.: NZM2-XCI43-TVDVR EAN/GTIN: 4015082715298 |
| |
|
| | |
| Isolierstoffgehäuse, Kastengröße HxBxT=375x250x225mm, für NZM Größe 2, für NZM Baugrösse 2, Schutzklasse 2, schlagfestes Polycarbonat, Schalter-Türkupplungsdrehgriff rot/gelb inklusive, Montageplatte vorgebohrt für Schalter und optionale PE/N-KLemmen, Gehäusedeckel vorbereitet für Drehgriff, Deckel transparent rauchgrau, Wandbefestigungslaschen, inklusive Kabeleinführungsflansch oben und unten sowie Kabeleinführungstülle. Breite: 250 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 375 mm, Tiefe: 225 mm, mit transparentem Deckel: true, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM2-XCI43-TVDVR | Ident Code: | 271529 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,48* | € 296,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 269,07* | € 302,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,28* | € 317,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 291,18* | € 326,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 328,33* | € 367,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|