Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenhalter VS für PEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5064219
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XDSFP
EAN/GTIN:
     4015082838959
Suchbegriffe:
Leiterstützen
Sicherheitsstreben für Leitern
sicherheitsstreben für leitern
Haltewinkel / Halter für Leiter im Kabelanschlussraum; für PE oder PEN Farbe: Edelstahl, Breite: 50 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 30 mm, Tiefe: 120 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XDSFP
Ident Code:
283895
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,11*
€ 8,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 8,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,81*
€ 9,79*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.