Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitbaustein 0,5-10s rückfallverzögert 24V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5065916
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-XTED11-10(RA24)
EAN/GTIN:
     4015081048014
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
nachlaufrelais
Zeitbaustein, rückfallverzögert, hilfsspannungsfrei, nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern, inklusive Schutzbeschaltungen, Sortiment: Zusatzausrüstung, Zeitbereich: 0.5 - 10 s, Einbaulage: beliebig, außer hängend, Schutzart: IP20, Gewicht: 0.08 kg, verwendbar für: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Normen und Bestimmungen DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA Schaltfunktion: abfallverzögert, Wirkprinzip: elektronisch, Einstellzeit: 0,5...10 s, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM32-XTED11-10(RA24)
Ident Code:
104943
Weitere Suchbegriffe: Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.