Zeitbaustein, rückfallverzögert, hilfsspannungsfrei, nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern, inklusive Schutzbeschaltungen, Sortiment: Zusatzausrüstung, Zeitbereich: 5 - 100 s, Einbaulage: beliebig, außer hängend, Schutzart: IP20, Gewicht: 0.08 kg, verwendbar für: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Normen und Bestimmungen DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA Schaltfunktion: abfallverzögert, Wirkprinzip: elektronisch, Einstellzeit: 5...100 s, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DILM32-XTED11-100(RAC130) | Ident Code: | 104947 |
|