| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5066780 Herst.-Nr.: XNBW-R3 EAN/GTIN: 4015081065110 |
| |
|
| | |
| 2 Stk. Befestigungswinkel für Kabelfangschiene inkl. Befestigungsschraube, hochgesetzte Version - zum Distanzieren von der Seitenwand (30mm) Breite: 70 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 80 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungswinkel, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XNBW-R3 | Ident Code: | 106741 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,79* | € 17,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,80* | € 17,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 12,86* | € 17,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,61* | € 18,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,96* | € 19,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|