Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 125A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5067356
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMB1-A125-SVE
EAN/GTIN:
     4015081122585
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz(Icu): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 125 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 100...125 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 440 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 25 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 750...1250 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMB1-A125-SVE
Ident Code:
112708
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,99*
€ 508,29*
Frei Haus
ab € 449,38*
€ 513,23*
€ 5,95*
ab € 451,83*
€ 515,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 468,51*
€ 532,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 520,43*
€ 590,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,42*
€ 702,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,93*
€ 697,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,17*
€ 667,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,71*
€ 650,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,43*
€ 619,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,61*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,83*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,83*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 55,60*
Zubehör
Eaton
104604
ab € 396,92*
Zubehör
Eaton
104610
ab € 405,55*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,85*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 3,04*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 161,51*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,05*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 156,51*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 155,92*
Zubehör
Eaton
144907
ab € 177,78*
Zubehör
Eaton
144908
ab € 168,96*
Zubehör
Eaton
171799
ab € 70,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.