Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 32A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5068635
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMC1-A32-SVE
EAN/GTIN:
     4015081122950
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz(Icu): 36 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 32 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 32 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 25...32 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 36 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 350 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMC1-A32-SVE
Ident Code:
112755
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,15*
€ 291,63*
Frei Haus
ab € 251,61*
€ 294,53*
€ 5,95*
ab € 260,04*
€ 303,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 262,66*
€ 305,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 300,50*
€ 349,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,32*
€ 415,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,81*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,94*
Zubehör
Eaton
104604
ab € 385,08*
Zubehör
Eaton
104610
ab € 393,64*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 160,60*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,12*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 153,35*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 154,36*
Zubehör
Eaton
144907
ab € 170,31*
Zubehör
Eaton
144908
ab € 166,95*
Zubehör
Eaton
171799
ab € 70,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.