Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 200A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5068696
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMC2-A200-SVE
EAN/GTIN:
     4015081127566
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz(Icu): 36 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 200 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 200 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 160...200 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 36 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 1200...2000 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMC2-A200-SVE
Ident Code:
113221
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,00*
€ 758,99*
Frei Haus
ab € 702,47*
€ 789,70*
€ 5,95*
ab € 707,97*
€ 800,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 730,30*
€ 819,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 809,83*
€ 907,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,31*
€ 1.079,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,77*
€ 1.068,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,81*
€ 1.029,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,29*
€ 1.001,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,83*
€ 963,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,37*
Zubehör
Eaton
104543
ab € 307,55*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
115393
ab € 372,08*
Zubehör
Eaton
116896
ab € 180,00*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 170,91*
Zubehör
Eaton
119381
ab € 66,42*
Zubehör
Eaton
138542
ab € 232,97*
Zubehör
Eaton
171808
ab € 104,58*
Zubehör
Eaton
172530
ab € 96,50*
Zubehör
Eaton
259493
ab € 75,85*
Zubehör
Eaton
259495
ab € 82,11*
Zubehör
Eaton
259497
ab € 75,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.