| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5068943 Herst.-Nr.: D02-SO/63/3-R-27 EAN/GTIN: 4015081137152 |
| |
|
| | |
| Reiter-Sicherungssockel, Inklusive Behrührungsschutzabdeckung mit Stirn- und Fußplatte und Bezeichnungsschild, Lieferung leer, ohne Schraubkappen, Ausführung entsprechend IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Teil 301, vertikale und horizontale Einbaulage möglich, für 60mm - Sammelschienensystem 5 oder 10mm dick, Schienenrastung für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30mm breit, Halogen-, phosphor- und silikonfrei, recyclebar, Beschriftungsfeld an Sockel und Abdeckung, für Sicherungseinsätze DIN 49522 D02 20...63A 400VAC / 250VDC, für Hülsen-Passeinsätze DIN 49523, Hülsen-Passeinsätze Z-D02-D01-PE-.. für D01 Schmelzeinsätze 1...16 A erhältlich Montageart: Sammelschienensystem, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Baugröße: D02, Ausführung mit Abdeckung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | D02-SO/63/3-R-27 | Ident Code: | 114315 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,52* | € 17,39* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,24* | € 18,72* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 15,66* | € 19,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,52* | € 21,77* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,55* | € 27,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|