Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5088071
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BDS491LED70-/830ISGRBGR60
EAN/GTIN:
     8719514201958
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
CityCharm wurde für urbane Räume entwickelt, in denen komfortables Licht, Atmosphäre und Design eine wichtige Rolle spielen. Sie verfügt über eine spezielle Optik zur Vermeidung von Blendung und zur besseren Gesichtserkennung (GentleBeam). Ihr dezentes Erscheinungsbild macht sie zu einer zeitlosen und zukunftsfähigen Produktreihe, ideal für Wohngebiete, Parks, Fußgängerwege und Fahrradwege, wo Sehkomfort verbunden mit maximaler Effizienz unabdingbar ist. Sie haben die Wahl zwischen zwei Designs, die Sie mit verschiedenem Zubehör erweitern können. Diese Auswahl ermöglicht es Ihnen der Umgebung am Tag und in der Nacht einen eigenen Charme zu verleihen. Montageart: Aufsatz, Schutzklasse: I, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: grau, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: EVG, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Kabellänge: 0,2 m, Durchmesser: 555 mm, Polzahl: 5, Höhe/Tiefe: 530 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, mit Anschlusskabel: true, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, mit Betriebsgerät: true, Verstellbare Optik: false, Geeignet für Zopfmaß: 60 mm, Nennstrom: 242 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 53 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5600 lm, Lichtfarbe: weiß, Fernbedienung: ohne, mit Funksteuerung: false, mit programmgeregelter Lichtsteuerung: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 100000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 426 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Refraktorlinse, Leuchtenlichtausbeute: 105 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 97%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,99
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
BDS491LED70-/830ISGRBGR60
Ident Code:
20195800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 552,60*
€ 632,54*
Frei Haus
ab € 555,99*
€ 638,55*
Frei Haus
ab € 564,68*
€ 644,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 598,76*
€ 682,72*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 645,85*
€ 735,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,79*
€ 875,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,59*
€ 864,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,94*
€ 840,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,87*
€ 816,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,85*
€ 768,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.