| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5130681 Herst.-Nr.: 754212 EAN/GTIN: 3414970453938 |
| |
|
| | |
| Valena Life Aufputzgehäuse, 2-fach Abmessungen (L x B x T): 160 x 89 x 44,8 mm, geliefert mit Schrauben zur Montage des Einsatzes Farbe: Aluminium Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Anzahl der Einheiten: 1, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 7040, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Verschraubungseinführung: false, mit Kanaleinführung: true, Gerätebreite: 160 mm, Gerätehöhe: 89 mm, Gerätetiefe: 44,8 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 754212 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 10,04* | € 13,68* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,26* | € 13,98* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,27* | € 16,21* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,20* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|