Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLIFE 1FACH RAHMEN UW/CHROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130704
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     754031
EAN/GTIN:
     3414970454447
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
Valena Life Abdeckrahmen 1-fach aus halogenfreiem Thermoplast zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe: Ultraweiß mit chromfarbenen Zierring Farbe: weiß, Breite: 86 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 86 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 1, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
754031
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 3,31*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,84*
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.