| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5130724 Herst.-Nr.: 754141 EAN/GTIN: 3414970454904 |
| |
|
| | |
| Valena Life Abdeckrahmen 1-fach aus halogenfreiem Thermoplast zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe: Perlmutt Farbe: weiß, Breite: 86 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 86 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Einbauhöhe: 0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 1, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 754141 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,06* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,21* | € 3,12* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,06* | € 3,34* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,43* | € 3,88* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,84* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|