Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLIFE ABD. KABELAUSLASS UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130801
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     754730
EAN/GTIN:
     3414970457523
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Dimmer
Schalterabdeckung
Valena Life Abdeckung für Kabelauslass. Farbe: Ultraweiß Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Leitungsauslass, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: unten, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK04, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 54,85 mm, Gerätehöhe: 54 mm, Gerätetiefe: 26,3 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
754730
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, legrand dimmer, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 4,25*
1 Tag
9
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,56*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 5,00*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,26*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.