| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5130828 Herst.-Nr.: 755371 EAN/GTIN: 3414970459718 |
| |
|
| | |
| Valena Life Abdeckung für 2-fach Lautsprecherdose mit Federklemmen. Farbe: Mandelweiß Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: beige, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Lautsprecheranschluss, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK04, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 54,8 mm, Gerätehöhe: 54,8 mm, Gerätetiefe: 7,6 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 755371 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,93* | € 6,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,32* | € 6,59* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,06* | € 7,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,14* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|