Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLIFE ABD. RJ11/RJ45 2F MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130830
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     755421
EAN/GTIN:
     3414970459824
Suchbegriffe:
Dimmer
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Abdeckung 2-fach für RJ11 Telefon- oder RJ45 Datendosen des Schalterprogramms Valena Life, Farbe: Mandelweiß Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: beige, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK04, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 54,4 mm, Gerätehöhe: 54,4 mm, Gerätetiefe: 7,6 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
755421
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, legrand zentralplatte, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,33*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,42*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,36*
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,24*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.