Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLIFE WIPPE BEL. FUNKTIONEN AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130840
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     755102
EAN/GTIN:
     3414970460219
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Valena Life Wipppe mit Beleuchtungsfenster aus Thermoplast Farbe: Aluminium Farbe: Aluminium, Breite: 54,4 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 53,5 mm, Tiefe: 8,6 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7040, Schlagfestigkeit: IK04, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
755102
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, legrand wippe, schalterabdeckung, alu wippe, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 4,07*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,47*
1
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,22*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.