| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5130860 Herst.-Nr.: 755022 EAN/GTIN: 3414970460820 |
| |
|
| | |
| Serienwippe aus Thermoplast für Serien- und Doppelwechselschalter des Schalterprogramms Valena Life, Farbe: Aluminium Farbe: Aluminium, Breite: 54,4 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 53,2 mm, Tiefe: 9,5 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7040, Schlagfestigkeit: IK04, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 755022 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,33* | € 5,04* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,64* | € 5,13* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 5,62* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,93* | € 5,95* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,77* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|