| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5130864 Herst.-Nr.: 755222 EAN/GTIN: 3414970460943 |
| |
|
| | |
| Serienwippe beleuchtbar aus Thermoplast für Serien- und Doppelwechselschalter des Schalterprogramms Valena Life, Farbe: Aluminium Farbe: Aluminium, Breite: 54,1 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 53,5 mm, Tiefe: 8,4 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7040, Schlagfestigkeit: IK04, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 755222 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 5,39* | € 7,45* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,69* | € 8,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,93* | € 9,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|