| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5130914 Herst.-Nr.: 754890 EAN/GTIN: 3414970462237 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Tastdimmer des Schalterprogramms Valena Life, Farbe: Ultraweiß Farbe: weiß, Breite: 54,2 mm, Ausführung: zweiteilige Taste, Halogenfrei: true, Höhe: 53,2 mm, Tiefe: 8,3 mm, Verwendung: Dimmer, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Schlagfestigkeit: IK04, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 754890 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 6,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,30* | € 6,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,73* | € 7,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,58* | € 8,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,70* | € 8,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|