| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5130942 Herst.-Nr.: 752132 EAN/GTIN: 3414970463623 |
| |
|
| | |
| Valena Life Drehschalter 3-Stufenschalter mit Nullstellung (0, 1, 2, 3) 1-polig mit N-Klemme, Schraubklemmen, geliefert inkl. Abdeckung. Schaltvermögen: Ohmsche Last (AC-21 A): 20 AMotoren (AC-23 A): 2,5 kW. Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Bedienungsart: Drehknopf, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 20 A, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Schaltung 0 - 1 - 2 - 3, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 752132 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, unterputzschalter ip 20, drehschalter up-einsätze, legrand dimmer, Nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,73* | € 44,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,66* | € 45,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,96* | € 50,03* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 39,06* | € 51,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,68* | € 58,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|