Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLIFE ZUGTASTER WECHSEL 6A UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130959
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752124
EAN/GTIN:
     3414970464460
Suchbegriffe:
Dimmer
Notruf Taster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Valena Life Zugtaster mit Wechselkontakt (SL)Nicht beleuchtbar, Zugschnur Best.Nr.089805 ist separat zu bestellen. Hinweis: Zur Verwendung mit Abdeckungen von Valena Allure (siehe Auswahltabelle auf 151 und 159). Variante Valena Life inkl. Abdeckung. Verpackt im Beutel. Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Zugschnur, Farbe: weiß, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 6 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 0, mit Beleuchtung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Schlagfestigkeit: IK04, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Gerätebreite: 74,7 mm, Gerätehöhe: 74,7 mm, Gerätetiefe: 47 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
752124
Weitere Suchbegriffe: Zugtaster, legrand zugtaster, taster up-einsätze, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,15*
€ 18,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,44*
€ 19,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,79*
€ 21,08*
€ 5,95*
ab € 17,33*
€ 24,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,60*
€ 24,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.