Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINS. UNIVERSALTASTDIMM. 3-400W SK GL,HV-H,NV-H,LED,KLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130976
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752062
EAN/GTIN:
     3414970465214
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
Valena In’Matic, Universal-Tastdimmer 400 W ohne NeutralleiterPhasenan-/-abschnitt, 3 – 400 W, 2-Leiteranschluss(ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen– Nebenstellenbetrieb (Schalten undDimmen) mittels konventionellen unbeleuchteten Schließertastern(max. Leitungslänge 50 m)– Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop– 3 Betriebsmodi (Standard, Lichtwert, Schlummer) Standard: Linke Wippe: Ein/Aus. Rechte Wippe: Dimmen Lichtwert: Linke Wippe: Ein/Aus Rechte Wippe: 66% und 33%Schlummer: Linke Wippe: Ein/Aus Rechte Wippe: 66% und 33%Bei Abrufen des 33%-Lichtwertes startet die Schlummerfunktion: Innerhalb einer Stunde wird komplett abgedimmt und ausgeschaltet.– Frei einstellbare Memoryfunktion, d. h. derzuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beimWiedereinschalten abgerufen (standardmäßigaktiviert).Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:– Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 – 400 W– NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 3 – 400 VA– Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 3 – 75 W (max. 10 Lampen) Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 47...63 Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Lastart: universal, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 240 V, Steuerspannung: 90...253 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: 2,5 mm², Gerätebreite: 74,7 mm, Gerätehöhe: 74,7 mm, Gerätetiefe: 32,1 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: 3...400 W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
752062
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, legrand dimmer, halogenlampen dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,78*
€ 86,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,79*
€ 98,93*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.